DAYTON 1AHB3 พัดลมดูดอากาศ 48 นิ้วแพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 3C312 |
ขนาดแบริ่ง | 1-1 / 2 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ |
ช่วง CFM | เพื่อ 28,995 45,053 |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C220 |
ความลึกของหน้าแปลน | 2" |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 1C211 |
ความสูง | 54 " |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU7 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 28 " |
มอเตอร์ HP | 2 ถึง 7 1/2 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 6 |
ใบพัด Dia | 48 " |
วัสดุใบพัด | หล่ออลูมิเนียม |
ต้องใช้ | ปลอกคอและชัตเตอร์สำหรับการติดตั้งใหม่ |
ช่วง RPM | เพื่อ 576 895 |
เพลา Dia | 1-1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | สายพานสำหรับงานหนักขับแพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง |
Venturi Clearance Dia | 48-1 / 2 " |
ความลึกของ Venturi | 7" |
หมายเลขสภาพอากาศ | 1WBW4 |
ความกว้าง | 54 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 110.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 147.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วง RPM | ขนาดแบริ่ง | ประเภทแบริ่ง | เพลา Dia | ชนิดภาพเขียน | ช่วง CFM | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AHA5 | เพื่อ 351 506 | 1-1 / 4 " | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | 1-1 / 4 " | สายพานขนาดกลางไดรฟ์แพ็คเกจไดรฟ์น้อย | เพื่อ 22,617 32,605 | 23-1 / 2 " | เพื่อ 1 5 | ฿92,438 | ||
1WDC 4 | เพื่อ 295 618 | 1-1 / 4 " | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | 1-1 / 4 " | สายพานหน้าที่มาตรฐานไดรฟ์แพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง | เพื่อ 15,009 31,442 | 23-1 / 2 " | 1/3 ถึง 3 | ฿57,446 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.