DAYTON สายสแตนเลส 1DLC7 1/4 นิ้ว 250 ฟุต 1280 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล |
ขนาดสายเคเบิล | 1 / 4 " |
วัสดุเคลือบผิว | ไม่มี |
ความยาว | 250ft |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
ภายนอก Dia. | 1 / 4 " |
ความกว้างของสปูล | 6" |
ประเภทสาระ | 7 19 X |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 1280 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.61 |
รหัส HS | 7312101070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | วัสดุเคลือบผิว | ความยาว | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ประเภทสาระ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DLA1 | 1 / 16 " | ไม่มี | 500ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1 / 16 " | 7 7 X | 96 ปอนด์ | ฿4,975 | |
1DLA2 | 1 / 8 " | ไม่มี | 500ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1 / 8 " | 7 7 X | 340 ปอนด์ | ฿7,246 | |
1DLA3 | 3 / 16 " | ไม่มี | 250ft | เหล็กชุบสังกะสี | 3 / 16 " | 7 19 X | 840 ปอนด์ | ฿8,753 | |
1DLA4 | 1 / 4 " | ไม่มี | 250ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1 / 4 " | 7 19 X | 1400 ปอนด์ | ฿16,488 | |
1DLA5 | 5 / 16 " | ไม่มี | 200ft | เหล็กชุบสังกะสี | 5 / 16 " | 7 19 X | 1960 ปอนด์ | ฿14,563 | |
1DLA6 | 3 / 8 " | ไม่มี | 150ft | เหล็กชุบสังกะสี | 3 / 8 " | 7 19 X | 2880 ปอนด์ | ฿12,561 | |
1DLA7 | 1 / 8 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 250ft | เหล็กชุบสังกะสี | 3 / 16 " | 7 7 X | 340 ปอนด์ | ฿6,529 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.