DAYTON 1DLP5 ดรัมปั๊ม 1 Hp แรงดัน @ 60 Hz 220
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกลองไฟฟ้า |
ประเภทการดำเนินการ | ลูกสูบ |
อะแดปเตอร์ Dia | 2" |
วัสดุอะแดปเตอร์ | โพรพิลีน |
ประเภทอะแดปเตอร์ | ไม้อุดรู |
ความยาวท่อปล่อย | 6 ฟุต |
ปล่อยท่อวัสดุ | พีวีซี |
สำหรับการใช้งาน | 5, 15, 30 และ 55 gal กลอง |
GPM | 32 |
ความสูง | 39 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ซีพีวีซี |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ขนาดขาเข้า | 1.6 " |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำมัน | 7 |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ | 35 |
สูงสุด ศีรษะ | 36 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 190 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 190 องศา F |
แม็กซ์ ความเหนียว | 1500 CPS |
หัวหน้าสูงสุด | 36 ฟุต |
มิเตอร์ | ไม่ |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Drip Proof |
ชนิดเครื่องยนต์ | AC / DC สากล |
ขนาด Outlet | 1 "เข็ม |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 50 " |
ระยะ | 1 |
วัสดุตัวปั๊ม | ซีพีวีซี |
รอบต่อนาที | 10,000 |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ความยาวท่อดูด | 39 " |
ประเภทท่อดูด | แรงเหวี่ยง |
แรงดันไฟฟ้า | 220 VAC |
วัสดุเปียก | คาร์บอน, CPVC, PVC, Hastelloy, Viton |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.51 |
รหัส HS | 8413702090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ขนาดขาเข้า | ประเภทอะแดปเตอร์ | สำหรับการใช้งาน | สูงสุด ศีรษะ | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16A161 | ปั๊มกลองไฟฟ้า | 1.6 " | - | 55 แกลลอน กลอง | 36 ฟุต | 175 องศา F | 16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 175 องศา F | ฿21,937 | ||
1DLP4 | ปั๊มกลองไฟฟ้า | 1.6 " | ไม้อุดรู | 5, 15, 30 และ 55 gal กลอง | 36 ฟุต | 190 องศา F | 16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 190 องศา F | ฿64,175 | ||
1DLP8 | ปั๊มกลองไฟฟ้า | 1.6 " | ไม้อุดรู | 5, 15, 30 และ 55 gal กลอง | 36 ฟุต | 130 องศา F | 16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 130 องศา F | ฿57,792 | ||
1DLR1 | ปั๊มกลองไฟฟ้า | 1.6 " | ไม้อุดรู | 5, 15, 30 และ 55 gal กลอง | 36 ฟุต | 175 องศา F | 16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 175 องศา F | ฿97,180 | ||
1DLR3 | ปั๊มกลองไฟฟ้า | 1.6 " | ไม้อุดรู | 5, 15, 30 และ 55 gal กลอง | 36 ฟุต | 130 องศา F | 16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 130 องศา F | ฿133,871 | ||
1DLR4 | ปั๊มกลองไฟฟ้า | 1.6 " | ไม้อุดรู | 5, 15, 30 และ 55 gal กลอง | 36 ฟุต | 130 องศา F | 16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 130 องศา F | ฿109,272 | ||
1DLR5 | ปั๊มกลองไฟฟ้า | 1.6 " | ไม้อุดรู | 5, 15, 30 และ 55 gal กลอง | 36 ฟุต | 175 องศา F | 16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 175 องศา F | ฿226,705 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.