DAYTON 1DND9 สลิงลวดสลิง 4 ฟุต
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงลวดสลิง |
ตะกร้าผูกปมความจุ | ปอนด์ 2,600 |
Choker Hitch ความจุ | 960 ปอนด์ |
ความยาว | 4ft |
วัสดุ | เหล็ก |
เชือก Dia. | 1 / 4 " |
ประเภทสลิง | ตาและตา |
ชั่วคราว พิสัย | -60 องศาถึง 400 องศา F |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 1300 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.25 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 7312102000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | ความยาว | เชือก Dia. | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DNE1 | ปอนด์ 5,800 | 2200 ปอนด์ | 6" | 3 / 8 " | 2800 ปอนด์ | ฿1,341 | |
1DNE2 | ปอนด์ 10,200 | 3800 ปอนด์ | 6" | 1 / 2 " | 5000 ปอนด์ | ฿3,046 | |
1DNE3 | ปอนด์ 10,200 | 3800 ปอนด์ | 8ft | 1 / 2 " | 5000 ปอนด์ | ฿3,584 | |
1DNE4 | 40,000 ปอนด์ | 14,400 ปอนด์ | 10ft | 1" | 19,600 ปอนด์ | ฿11,877 | |
1DNE5 | ปอนด์ 40,000 | 14,400 ปอนด์ | 12ft | 1" | 19,600 ปอนด์ | ฿20,185 | |
1DNE6 | ปอนด์ 10,200 | 3800 ปอนด์ | 10ft | 1 / 2 " | 5000 ปอนด์ | ฿2,000 | |
1DNE7 | ปอนด์ 10,200 | 3800 ปอนด์ | 12ft | 1 / 2 " | 5000 ปอนด์ | ฿4,699 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.