Dayton 1dyp2 | เครื่องสั่นแบบลูกบอลลมแรง 451 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1DYP2 เครื่องเขย่าลูกลมแบบนิวเมติก 451 Lb | AA9MUF

DAYTON 1DYP2 แรงสั่นสะเทือนลูกนิวแมติก 451 Lb

In Stock
รายการ: AA9MUF รุ่น: 1DYP2
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
฿8,841 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
วัสดุลูกบอลเหล็กชุบแข็ง
ความจุน้ำหนักถัง4510 ปอนด์
CFM @ 80 PSI15.0
dB ที่ 80 psi80
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนบังคับ451 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
พอร์ตขาเข้า1 / 4 "NPT
แม็กซ์ ความดัน90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว360 องศา F
การติดตำแหน่งใดก็ได้
แผ่นยึดไม่
ผ้าพันคอรวม
พอร์ตออก1/4 "BSPP
ความสูงโดยรวม3.125 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
ความกว้างโดยรวม2.375 "
ความเร็ว @ 60 psi12,200 vpm
ความเร็ว @ 80 psi14,000 vpm
ประเภทเครื่องสั่นลูกบอล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.96
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8412390040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
DAYTON 1DYP1 นิวเมติกบอลไวเบรเตอร์ Force 378 Lb | AA9MUE 1 1 ปี XNUMX3.125 "5"2.375 "฿8,526
DAYTON 1DYP3 นิวเมติกบอลไวเบรเตอร์ Force 706 Lb | AA9MUG 1 3 ปี XNUMX4"6.25 "3.125 "฿9,736
DAYTON 1DYP4 นิวเมติกบอลไวเบรเตอร์ Force 891 Lb | AA9MUH 1 4 ปี XNUMX4"6.25 "3.125 "฿11,881

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1DYP2 แรงสั่นสะเทือนลูกนิวแมติก 451 Lb
฿8,841 / หน่วย