DAYTON 1F490 ปลอกคอ - แพ็ค 100
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
เจาะ Dia | 1" |
ขนาดฝาเกลียว | 5 / 16-18 |
สไตล์ปก | ชุดสกรู |
ประเภทมิติข้อมูล | Standard |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ภายใน Dia | 1" |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชิ้น | 1 |
ภายนอก Dia. | 1.625 " |
วัสดุสกรู | โลหะผสม |
ขนาดสกรู | 5 / 16 "-18 |
กำหนดขนาดสกรู | 5 / 16-18 |
ชนิดภาพเขียน | ชุดสกรู |
ความกว้าง | 5 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 8487900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดสกรู | เจาะ Dia | ขนาดฝาเกลียว | กำหนดขนาดสกรู | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ภายใน Dia | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F456 | 1 / 4 "-28 | 1" | 1 / 4-28 | 1 / 4-28 | แคลมป์วันพีซ | 1 / 2 " | - | 1" | 1 | ฿834 | ||
1F462 | # 10-32 | 5 / 8 " | # 10-32 | # 10-32 | แคลมป์วันพีซ | 7 / 16 " | - | 5 / 8 " | 1 | ฿590 | ||
1F464 | # 8-32 | 1 / 2 " | # 8-32 | # 8-32 | แคลมป์วันพีซ | 13 / 32 " | - | 1 / 2 " | 1 | ฿527 | ||
1F480 | 1 / 4 "-28 | 1.5 " | 1 / 4-28 | 1 / 4-28 | แคลมป์วันพีซ | 9 / 16 " | - | 1.5 " | 1 | ฿1,439 | ||
1F488 | 5 / 16 "-18 | 1" | - | 5 / 16-18 | ชุดสกรู | 5 / 8 " | - | 1" | 1 | ฿707 | ||
1F492 | 5 / 16 "-18 | 7 / 8 " | - | 5 / 16-18 | ชุดสกรู | 9 / 16 " | - | 7 / 8 " | 1 | ฿670 | ||
1F494 | 5 / 16 "-18 | 7 / 8 " | - | 5 / 16-18 | ชุดสกรู | 9 / 16 " | ชุบสังกะสี | 7 / 8 " | 100 | ฿15,341 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.