DAYTON 1L389 มอเตอร์เบรค 6 ฟุต Lb
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรคล้าง |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
คอยล์โวลต์ | 115/208-230 VAC หรือ 110/208-220 VAC |
กรงขัง | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
เสร็จสิ้น | สีอีพ็อกซี่ |
Hz | 50/60 |
ประเภทคันโยก | ด้วยมือ |
สูงสุด HP @ 1725 รอบต่อนาที | 2 |
สูงสุด HP @ 3450 รอบต่อนาที | 3 |
แม็กซ์ RPM | 3450 |
ติดตั้ง | NEMA C Face Motor หรือระหว่างมอเตอร์และตัวลด |
กรอบ NEMA / IEC | 56C / 140TC |
ระยะ | เดียว |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
แรงบิดคงที่ | 6 ฟุต - ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | C- หน้าจานแม่เหล็ก |
แรงดันไฟฟ้าที่ 50 Hz | 110 / 208-220 |
แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.3 |
รหัส HS | 8505200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กรอบ NEMA / IEC | ราคา | |
---|---|---|---|---|
1L388 | 56C | ฿33,942 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.