Dayton 1l514 | ตัวลดความเร็ว C-face 42cz/48 35.8 1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1L514 ตัวลดความเร็ว C-face 42cz / 48 35.8 1 | AB2CAQ

DAYTON 1L514 ตัวลดความเร็ว C-face 42cz/48 35.8 1

In Stock
รายการ: AB2CAQ รุ่น: 1L514
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
฿24,821 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดความเร็ว
ฐานที่สามารถลอกออกได้
ตลับลูกบอล
เจาะ Dia5 / 8 "
เสร็จสิ้นเคลือบผงเงา
กรอบ42CZ / 48
ประเภทเกียร์ลานด่านแรก
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียมหล่อ
อินพุต RPM1725
การหล่อลื่นน้ำมันสำหรับงานหนัก
สูงสุด ป้อน HP1/4
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต295 นิ้ว --lb.
แม็กซ์ แรงบิด295 นิ้ว --lb.
การติดตำแหน่งใดก็ได้
RPM เอาต์พุตที่กำหนด49
อัตราส่วนที่กำหนด35.8:1
จำนวนสเตจ3
เอาท์พุทเพลา Dia5 / 8 "
ความสูงของเพลาขาออก3 11 / 32 "
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/4 HP295 นิ้ว --lb.
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/6 HP195 นิ้ว --lb.
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/8 HP145 นิ้ว --lb.
โหลดมากเกินไป175 ปอนด์
วัสดุปีกนกเหล็กอบความร้อน
ประเภทซีลลิปสปริงโหลด
การวางแนวเพลาParallel
ประเภทลดความเร็วซี - เฟซ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.02
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8483407000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด ป้อน HPแม็กซ์ แรงบิดRPM เอาต์พุตที่กำหนดอัตราส่วนที่กำหนดจำนวนสเตจแรงบิดเอาต์พุต @ 1/3 HPแรงบิดเอาต์พุต @ 1/4 HPราคา
DAYTON 1L511 ตัวลดความเร็ว C-face 42cz / 48 19.1 1 | AB2CAM 1L5111/3226 นิ้ว --lb.9219.1:12226 นิ้ว --lb.160 นิ้ว --lb.฿22,648
DAYTON 1L512 ตัวลดความเร็ว C-face 42cz / 48 22.7 1 | AB2CAN 1L5121/4184 นิ้ว --lb.7722.7:12-184 นิ้ว --lb.฿22,904
DAYTON 1L513 ตัวลดความเร็ว C-face 42cz / 48 28.1 1 | AB2CAP 1L5131/4240 นิ้ว --lb.6228.1:12-240 นิ้ว --lb.฿23,967
DAYTON 1L515 ตัวลดความเร็ว C-face 42cz / 48 87.8 1 | AB2CAR 1L5151/10254 นิ้ว --lb.2087.8:13--฿25,310
DAYTON 1L516 ตัวลดความเร็ว C-face 42cz / 48 12.7 1 | AB2CAT 1L5161/3150 นิ้ว --lb.13812.7:12150 นิ้ว --lb.110 นิ้ว --lb.฿27,787
DAYTON 1L537 ตัวลดความเร็ว C-face 42cz / 48 58.3 1 | AB2CBN 1L5371/8230 นิ้ว --lb.3058.3:13--฿25,675

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1L514 ตัวลดความเร็ว C-face 42cz/48 35.8 1
฿24,821 / หน่วย