DAYTON 1LXN7 พัดลมบ้าน 30 นิ้ว 115 โวลต์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมทั้งบ้าน |
แอมป์ | 6.7/4.7 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM สูง | 5900 |
CFM ต่ำ | 3900 |
คุ้มครอง | 1200 ตารางฟุต |
ความลึก | 34 " |
RPM ของพัดลม | 455/305 |
ความสูง | 15 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | สีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กเคลือบผง |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
สถานที่ติดตั้ง | เพดาน |
จำนวนใบมีด | 4 |
ระยะ | 1 |
ความยาวสายไฟ | เดินสาย |
ใบพัด Dia | 30 " |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
ต้องใช้ | ชัตเตอร์เพดาน |
ความเร็ว | 2 |
ชนิดภาพเขียน | สายพานไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 550/367 |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 100.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.