Dayton 1mda9 | ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง 2500 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1MDA9 ปั๊มฉีดน้ำแรงดัน 2500 Psi | เอบีทูเจคิวพี

DAYTON 1MDA9 ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง 2500 Psi

In Stock
รายการ: AB2JQP รุ่น: 1MDA9
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
฿16,090 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มลูกสูบแรงดัน
ตลับเข็มและลูกบอลระดับพรีเมี่ยม
ข้อเหวี่ยงหล่อแม่นยำ
เพลาข้อเหวี่ยงอลูมิเนียม
พอร์ตดิสชาร์จ (เข้า)22 มม
ปล่อยแรงดัน (PSI)2500
ประเภทตัวขับเสียงเครื่องยนต์เบนซิน
ไหลความจุ2 GPM
ความสูง6"
ต้องใช้ HP ที่ 1000 PSI1.7
ต้องใช้ HP ที่ 1500 PSI2.6
ต้องใช้ HP ที่ 2000 PSI3.4
ต้องใช้ HP ที่ 2500 PSI4.3
ต้องใช้ HP ที่ 500 PSI0.9
พอร์ตขาเข้า3/4 ชม
ความยาว7.2 "
การหล่อลื่นสาด
วัสดุ Manifoldทองเหลืองหลอม
สูงสุด อุณหภูมิของไหลฮิต F
สูงสุด ความดันขาเข้า100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทางออก22 มม
ลูกสูบเหล็ก
หัวปั๊มทองเหลืองหลอม
รอบต่อนาที3400
ประทับตราCotton Duct, Buna N Chevron และ Lip Seal Packing
เพลา Dia3 / 4 "
ชนิดภาพเขียนติดตั้งโดยตรง
ความกว้าง6.8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.94
ความสูงของเรือ (ซม.)24.64
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS8413810040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1MDA9 ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง 2500 Psi
฿16,090 / หน่วย