DAYTON 1MDB4 ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง 3000 Psi
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มฉีดน้ำแรงดัน |
ตลับ | ลูกกลิ้งเรียวระดับพรีเมียม |
ข้อเหวี่ยง | หล่อแม่นยำ |
เพลาข้อเหวี่ยง | เหล็กชุบแข็ง |
พอร์ตดิสชาร์จ (เข้า) | 3/8 เอฟ |
ปล่อยแรงดัน (PSI) | 3000 |
ประเภทตัวขับเสียง | ไฮดรอลิ |
ไหลความจุ | 234 GPM |
ความสูง | 4.9 " |
ต้องใช้ HP ที่ 1000 PSI | 1.2 1.8 2.7 |
ต้องใช้ HP ที่ 1500 PSI | 1.8 2.6 4.2 |
ต้องใช้ HP ที่ 2000 PSI | 2.3 3.5 5.5 |
ต้องใช้ HP ที่ 2500 PSI | 2.9 4.4 6.9 |
ต้องใช้ HP ที่ 3000 PSI | 3.5 5.3 8.2 |
ต้องใช้ HP ที่ 500 PSI | 0.6 0.9 1.4 |
พอร์ตขาเข้า | 1/2 เอฟ |
ความยาว | 12 " |
การหล่อลื่น | สาด |
วัสดุ Manifold | ทองเหลืองหลอม |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | ฮิต F |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ลูกสูบ | เซรามิค |
หัวปั๊ม | ทองเหลืองหลอม |
รอบต่อนาที | 725 1088 1450 |
ประทับตรา | Cotton Duct, Buna N Chevron และ Lip Seal Packing |
ชนิดภาพเขียน | ลูกสูบ |
ความกว้าง | 7.6 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.23 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.