Dayton 1tdn7 คาปาซิเตอร์โบลเวอร์แบบแยกส่วนถาวร | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โบลเวอร์ OEM ทรงกลม DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG

DAYTON 1TDN7 โบลเวอร์ OEM แบบกลม, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM

In Stock
รายการ: AB3HBG รุ่น: 1TDN7
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
฿4,224 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นOEM โบลเวอร์
ประเภทแบริ่งลูกบอล
CFM @ 0.000 นิ้ว SP50
CFM @ 0.100 นิ้ว SP48
CFM @ 0.200 นิ้ว SP44
CFM @ 0.300 นิ้ว SP39
CFM @ 0.400 นิ้ว SP32
CFM @ 0.500 นิ้ว SP18
กล่องท่อใช่
ประเภทไดรฟ์โดยตรง
แอมป์โหลดเต็ม0.23
สีที่อยู่อาศัยสีเทา
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยเคลือบฟัน
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กแผ่นรีด
Hz50/60
ขาเข้า Dia2.375 "
ความยาวของตะกั่ว13 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม104 องศา F
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า104 องศา F
ตู้มอเตอร์จุดเปิด
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class B
ชนิดเครื่องยนต์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
ตำแหน่งการติดตั้งทุกตำแหน่ง
เต้าเสียบ Dia.2.125 "
รูปร่างเต้าเสียบรอบ
ความลึกโดยรวม6.437 "
ความสูงโดยรวม5 13 / 16 "
ความกว้างโดยรวม5.125 "
ระยะ1
รอบต่อนาที3036
การป้องกันความร้อนรถยนต์
UPC190735147009
แรงดันไฟฟ้า115
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3"
ประเภทล้อไปข้างหน้า Curve
ความกว้างล้อ1.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.05
ความสูงของเรือ (ซม.)20.96
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8414596060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • พัดลมทดแทน Dayton 1TDN7 OEM ออกแบบมาสำหรับการทำความเย็น การระบายอากาศ และการทำความร้อนในเรือนกระจก อาคารขนาดเล็ก เตาข้าวโพดและฟืน เครื่องจักรทำความเย็น และตู้ไฟฟ้า
  • มีมอเตอร์ PSC แบบเปิดพร้อมตัวป้องกันปลายอะลูมิเนียมหล่อเพื่อการกระจายความร้อนที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเวลาหยุดทำงานน้อยลง
  • ตลับลูกปืนที่หล่อลื่นอย่างถาวรเพื่อลดการบำรุงรักษาและบริการซ่อมแซม
  • โครงอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปมีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและการติดตั้งทุกตำแหน่ง
  • ล้อโบลเวอร์ไดรฟ์ตรงที่ปรับสมดุลไดนามิกเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน
  • การป้องกันความร้อนอัตโนมัติเพื่อปกป้องส่วนประกอบจากอุณหภูมิที่สูงเกินไป
  • มี / ไม่มีหน้าแปลน (พร้อมหน้าแปลน)
  • ซูเปอร์ 4C440

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM @ 0.500 นิ้ว SPแอมป์ประเภทแบริ่งCFM @ 1.000 นิ้ว SPกล่องท่อประเภทไดรฟ์RPM ของพัดลมความกว้างของหน้าแปลนราคา
DAYTON 1TDN1 โบลเวอร์ 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,657
DAYTON 1TDN2 โบลเวอร์กลม 12 CFM, 115V, 0.08 แอมป์, 3340 รอบต่อนาที | AB3HBB 1TDN2--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿3,195
DAYTON 1TDN3 โบลเวอร์ 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,958
DAYTON 1TDN4 โบลเวอร์ 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,941
DAYTON 1TDN5 โบลเวอร์, ชนิดลูกปืน, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Phase | AB3HBE 1TDN523-ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿3,615
DAYTON 1TDN6 โบลเวอร์ 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-ลูกบอล-ใช่โดยตรง--฿4,011
DAYTON 1TDN8 โบลเวอร์ 49 Cfm 230v 0.11a 3037 Rpm | AB3HBH 1TDN817-ลูกบอล-ใช่โดยตรง--฿3,726

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1TDN7 โบลเวอร์ OEM แบบกลม, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM
฿4,224 / หน่วย