Dayton 1uhg5 | โปรแกรมเทอร์โมดิจิตอล 1 ชม. 5-1-1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โปรแกรม DAYTON 1UHG5 Digital Thermostat 1H 5-1-1 | AB3NBX

DAYTON โปรแกรม 1UHG5 Digital Thermostat 1H 5-1-1

In Stock
รายการ: AB3NBX รุ่น: 1UHG5
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
฿3,583 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแรงดันต่ำ
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
แบตเตอรี่สำรองไม่
สีขาว
การสลับพัดลมไม่
การปิดคีย์แพดไม่
วิธีการใช้พลังงานเดินสาย
โปรแกรมต่อสัปดาห์5-1-1
ความสามารถในการสำรวจระยะไกลไม่
ขั้นตอนความร้อน1
การสลับระบบไม่
อุณหภูมิ การตั้งค่าต่อวัน4
การแทนที่โปรแกรมชั่วคราวใช่
การกำหนดขั้วR, W, C
UPC190735148167

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS9032100030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เข้ากันได้กับ 750mV (ไม่ใช่)
  • การเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ (ไม่ใช่)
  • การควบคุมการลดความชื้น (ไม่ใช่)
  • รองรับ Dual Transformer (ไม่ใช่)
  • ตัวบ่งชี้ตัวกรอง (ไม่ใช่)
  • การควบคุมความชื้น (ไม่ใช่)
  • ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ (ไม่ใช่)
  • พัดลมที่ตั้งโปรแกรมได้ (ไม่ใช่)
  • การ จำกัด อุณหภูมิ (ไม่ใช่)
  • ระงับอุณหภูมิชั่วคราว (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดขั้วราคา
DAYTON 1UHG8 เทอร์โมสแตทดิจิตอล 1H 1C 5-2 ตั้งโปรแกรมได้ | AB3NCA 1UHG8R, C, Y, W, G, O, B฿2,023

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON โปรแกรม 1UHG5 Digital Thermostat 1H 5-1-1
฿3,583 / หน่วย