DAYTON 1WBV3 ปลอกคอติดผนัง 36 นิ้ว เหล็กกัลวาไนซ์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอติดผนัง |
การก่อสร้าง | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ |
ความลึก | 21-1 / 2 " |
สำหรับ Fan Dia. (ใน.) | 36 |
วัด | 18 |
ความสูง | 40.13 " |
ความกว้าง | 40.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การก่อสร้าง | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1WBV1 | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ | 18-1 / 2 " | 28.13 " | 28.12 " | ฿14,615 | |
1WBV2 | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ | 19-1 / 2 " | 34.125 " | 34.12 " | ฿20,488 | |
1WBV4 | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ | 21-1 / 2 " | 46.125 " | 46.125 " | ฿25,131 | |
1WBV5 | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ | 23-1 / 2 " | 54.13 " | 54.25 " | ฿30,321 | |
3เอฟเคเอฟ3 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | 17-1 / 2 " | 24.125 " | 24.12 " | ฿12,634 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.