DAYTON 1YAZ9 มอเตอร์พัดลมเติมอากาศ Psc Teao 1/2hp 1700 Rpm
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์พัดลมเติมอากาศ |
ตลับ | ลูกบอล |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ใช่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
กรอบ | 48YZ |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.5/2.8 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 8.375 " |
สูงสุด อุณหภูมิโดยรอบ | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | หน้าที่ฟาร์ม |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | แอก |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | ดับเบิลแบน |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | แฟนพันธุ์แท้สัตว์ปีก |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | แอก |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ทุกมุม |
แผ่นป้าย RPM | 1700 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.875 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1601-1700 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 2.5 " |
ประเภทเพลา | ดับเบิลแบน |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8501514040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ช่วง RPM | ความยาวเพลาน้อย | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | การติด | ตำแหน่งการติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YAZ4 | 9.5 " | 3.4/1.7 | 1/4 | 1601-1700 | 7" | ตามแนวนอน | แท่นวาง / สตั๊ด | ตามแนวนอน | ฿13,564 | ||
1YAZ5 | 9.5 " | 3.6/1.8 | 1/3 | 1701-1800 | 7" | ตามแนวนอน | แท่นวาง / สตั๊ด | ตามแนวนอน | ฿14,246 | ||
1YAZ6 | 10.875 " | 5.5/2.8 | 1/2 | 1601-1700 | 8.375 " | ตามแนวนอน | แท่นวาง / สตั๊ด | ตามแนวนอน | ฿17,302 | ||
1YAZ7 | 9.5 " | 3.4/1.7 | 1/4 | 1601-1700 | 7" | ทุกมุม | แอก | ทุกมุม | ฿16,985 | ||
1YAZ8 | 9.5 " | 3.6/1.8 | 1/3 | 1701-1800 | 7" | ทุกมุม | แอก | ทุกมุม | ฿16,653 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.