DAYTON 1YBA4 มอเตอร์พัดลมสำหรับสัตว์ปีก Psc Teao 1/3 Hp 1100 Rpm
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์พัดลมสัตว์ปีก |
ตลับ | ลูกบอล |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ใช่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
กรอบ | 48Y |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.6/1.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 6.25 " |
สูงสุด อุณหภูมิโดยรอบ | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | หน้าที่ฟาร์ม |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | ดับเบิลแบน |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | แฟนพันธุ์แท้สัตว์ปีก |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | ฐาน |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
แผ่นป้าย RPM | 1100 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9.75 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1001-1100 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 3.5 " |
ประเภทเพลา | ดับเบิลแบน |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.38 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตำแหน่งการติดตั้ง | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | แผ่นป้าย RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | การหมุน | ช่วง RPM | ปัจจัยการบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YAZ3 | แนวนอนหรือแนวตั้ง | 48Y | 6.0/3.0 | 850 | 10 13 / 16 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ภายใต้ 1000 | 1.25 | ฿18,524 | ||
1YBA1 | ทุกมุม | 56CZ | 5.8 | 850 | 15.125 " | วสท | ภายใต้ 1000 | 1.0 | ฿29,230 | ||
1YBA5 | แนวนอนหรือแนวตั้ง | 48Y | 3.6/1.8 | 1100 | 8.75 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 1001-1100 | 1.0 | ฿15,247 | ||
1YBA6 | แนวนอนหรือแนวตั้ง | 56Z | 6.6/3.3 | 850 | 12 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ภายใต้ 1000 | 1.0 | ฿31,452 | ||
1YBA7 | ทุกมุม | 56CZ | 5.8 | 850 | 14.375 " | วสท | ภายใต้ 1000 | 1.0 | ฿33,082 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.