DAYTON 1YBV1 พัดลมเติมอากาศมอเตอร์แยกเฟส Teao 1hp 1725rpm
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์พัดลมเติมอากาศ |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
เสร็จสิ้น | เดย์ตันเกรย์ |
กรอบ | 56 |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 13.4/6.7 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 9.75 " |
สูงสุด อุณหภูมิโดยรอบ | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | หน้าที่ฟาร์ม |
การออกแบบมอเตอร์ | แยกเฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | พัดลมเติมอากาศ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
การติด | ฐาน |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11.625 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.875 " |
ประเภทเพลา | คีย์ |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8501406040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตำแหน่งการติดตั้ง | เสร็จสิ้น | แอมป์โหลดเต็ม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | HP | ความยาวเพลาน้อย | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YBU8 | แนวนอนหรือแนวตั้ง | สีเทา | 5.0/2.5 | 11 " | 1/3 | 9.125 " | ทุกมุม | พัดลมเติมอากาศ | ฿21,059 | ||
1YBU9 | แนวนอนหรือแนวตั้ง | สีเทา | 9.8/4.9 | 11.375 " | 3/4 | 9.5 " | ทุกมุม | พัดลมเติมอากาศ | ฿19,320 | ||
1YBV8 | แนวนอนหรือแนวตั้ง | เดย์ตันเกรย์ | 6.8/3.4 | 11 " | 1/2 | 9.125 " | ทุกมุม | พัดลมเติมอากาศ | ฿17,093 | ||
1YBV9 | ตามแนวนอน | เดย์ตันเกรย์ | 6.8/3.4 | 11 " | 1/2 | 9.125 " | ตามแนวนอน | พัดลมเติมอากาศ | ฿22,825 | ||
1YBW1 | ตามแนวนอน | เดย์ตันเกรย์ | 6.8/3.4 | 11 " | 1/2 | 9.125 " | ทุกมุม | แฟนพันธุ์แท้สัตว์ปีก | ฿23,402 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.