จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 21XU37 ตลับลูกปืนเม็ดกลมเรเดียล 35mm OD 72mm | เอบี6แอลวี

DAYTON 21XU37 ลูกปืนเรเดียล เส้นผ่านศูนย์กลาง 35mm OD 72mm

In Stock
รายการ: AB6LLV รุ่น: 21XU37
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
฿1,112 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกปืนเรเดียล
ความอดทน ABEC1
วัสดุแบริ่งChrome Steel
ประเภทแบริ่งป้องกันสองครั้ง
เจาะ Dia35mm
ความทนทานต่อการเจาะ+ 0 / -10 ไมครอน
วัสดุกรงChrome Steel
หมายเลขอุตสาหกรรม6207ZZ-C3
การหล่อลื่นจาระบี
แม็กซ์ RPM8500
ภายนอก Dia.72mm
ภายนอก Dia. ความอดทน+ 0 / -13 ไมครอน
โล่วัสดุChrome Steel
ความกว้าง17mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8482105052
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทแบริ่งเจาะ Diaหมายเลขอุตสาหกรรมแม็กซ์ RPMภายนอก Dia.ความกว้างราคา
DAYTON 1ZGB8 Radial Bearing Shielded Bore 0.1250 In | เอบีโฟร์เอ็นเอชเอ็ม 1ZGB8ป้องกันสองครั้ง0.125 "อาร์ทูแซด560000.375 "0.156 "฿175
DAYTON 1ZGB9 Radial Bearing Shielded Bore 0.1250 In | เอบีโฟร์เอ็นเอช 1ZGB9ป้องกันสองครั้ง0.125 "อาร์ทูอาซ530000.5 "0.171 "฿185
DAYTON 1ZGC1 Radial Bearing Shielded Bore 0.1875 In | เอบีโฟร์เอ็นเอชพี 1ZGC1ป้องกันสองครั้ง0.187 "อาร์ทูแซด430000.5 "0.196 "฿279
DAYTON 1ZGC2 เรเดียลแบริ่งป้องกันเจาะ 0.2500 นิ้ว | AB4NHQ 1ZGC2ป้องกันสองครั้ง0.25 "อาร์ทูแซด380000.625 "0.196 "฿275
DAYTON 1ZGC3 เรเดียลแบริ่งป้องกันเจาะ 0.2500 นิ้ว | AB4NHR 1ZGC3ป้องกันสองครั้ง0.25 "อาร์ทูอาซ360000.75 "0.281 "฿277
DAYTON 1ZGC4 Radial Bearing Shielded Bore 0.3750 In |. เอบีโฟร์เอ็นเอชที 1ZGC4ป้องกันสองครั้ง0.375 "อาร์ทูแซด320000.875 "0.281 "฿262
DAYTON 1ZGC5 เรเดียลแบริ่งป้องกันเจาะ 0.5000 นิ้ว | AB4NHU 1ZGC5ป้องกันสองครั้ง0.5 "อาร์ทูแซด130001.125 "0.312 "฿425

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 21XU37 ลูกปืนเรเดียล เส้นผ่านศูนย์กลาง 35mm OD 72mm
฿1,112 / หน่วย