DAYTON 26W609 รถยกกระบอกสูบไฮดรอลิกความจุ 300 Lb
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถยกกระบอกสูบ |
ขาฐานด้านใน Dia | 15-1 / 2 " |
ขาฐานด้านนอก Dia | 19-3 / 4 " |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) หมุน, (2) แข็ง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
ความสูงในการยกสูงสุด | 40 " |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 52 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 29.25 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 20 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 12 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ลิฟท์ปั๊มเท้าไฮดรอลิก |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
การประกัน | 2ACD3 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 79.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 146.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ขับเคลื่อนด้วย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
26W610 | 58 " | เครื่องกว้านมือ | ฿102,882 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.