DAYTON 26Y468 Wagon Truck Flush Deck 36x72 ความจุ 3000 Lb
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเกวียน |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 12 " |
วัสดุล้อเลื่อน | แม่พิมพ์บนยาง |
ความกว้างของล้อล้อ | 8" |
สี | สีแดง |
การก่อสร้าง | เหล็กสแตนเลส |
ความสูงของดาดฟ้า | 18.5 " |
ความยาวดาดฟ้า | 72 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | ไม้ |
ประเภทเด็ค | เปี่ยม |
ความกว้างของดาดฟ้า | 36 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | ไม้ |
วัด | 12 |
ประเภทการจัดการ | สไตล์ T |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 18.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 74 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติกเต็ม |
ความกว้างล้อ | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 89.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 183.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความสูงของดาดฟ้า | ความยาวดาดฟ้า | ความกว้างโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ประเภทเด็ค | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26Y457 | 50 " | 16.5 " | 48 " | 24 " | 12 " | แม่พิมพ์บนยาง | 2.5 " | เปี่ยม | ฿27,988 | |
26Y458 | 62 " | 16.5 " | 60 " | 30 " | 12 " | แม่พิมพ์บนยาง | 2.5 " | เปี่ยม | ฿32,395 | |
26Y459 | 74 " | 16.5 " | 72 " | 36 " | 12 " | แม่พิมพ์บนยาง | 2.5 " | เปี่ยม | ฿36,740 | RFQ
|
26Y460 | 50 " | 16.5 " | 48 " | 24 " | 12 " | นิวเมติกเต็ม | 3.5 " | เปี่ยม | ฿25,523 | |
26Y461 | 62 " | 16.5 " | 60 " | 30 " | 12 " | นิวเมติกเต็ม | 3.5 " | เปี่ยม | ฿31,649 | |
26Y462 | 74 " | 16.5 " | 72 " | 36 " | 12 " | นิวเมติกเต็ม | 3.5 " | เปี่ยม | ฿36,879 | RFQ
|
26Y465 | 50 " | 16.5 " | 48 " | 30 " | 12 " | นิวเมติกเต็ม | 3.5 " | เปี่ยม | ฿29,454 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.