Dayton 29hz14 | Hytrel Spider L110 Tan 5000 Rpm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Tan 5000 รอบต่อนาที | AB8VKH

DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Tan 5000 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AB8VKH รุ่น: 29HZ14
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
฿4,428 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นHytrel (R) แมงมุม
รองรับ1/2 องศาเชิงมุมและ 0.015 "ของการจัดแนวไม่ตรงแนวขนาน
สีสีน้ำตาล
ขนาดข้อต่อL110
น้ำหนัก Coupling (Lb. )0.138
ความสูง3.287 "
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที3.59
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที43.18
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที64.77
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที129.55
ความยาว0.748 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1.5
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.015
แม็กซ์ RPM5000
แม็กซ์ แรงบิด2268 นิ้ว.
อุณหภูมิที่ให้บริการได้ ช่วง (F)-59.8 องศาถึง 69.8 องศา F
เพลา Dia ช่วง (นิ้ว)5/8 - 1-5/8
แรงบิด788 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนแมงมุม Hytrel
ความกว้าง3.287 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS4016996050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อความสูงความยาวแม็กซ์ RPMแม็กซ์ แรงบิดแรงบิดความกว้างราคา
DAYTON 29HZ13 Hytrel Spider L150 Tan 5000 รอบต่อนาที | AB8VKG 29HZ13L1501.063 "0.433 "50003708 นิ้ว.1260 นิ้ว.1.063 "฿4,796
DAYTON 29HZ15 Hytrel Spider L100 / l099 Tan 7000 Rpm | AB8VKJ 29HZ15L099 / L1002.52 "0.63 "7000860/1134 นิ้ว - ปอนด์315/415 นิ้ว - ปอนด์2.52 "฿3,227
DAYTON 29HZ16 Hytrel Spider L070 สีแทน 14000 Rpm | AB8VKK 29HZ16L0701.339 "0.437 "14,000114 นิ้ว.44.1 นิ้ว.1.339 "฿585
DAYTON 29HZ17 Hytrel Spider L075 Tan 11000 รอบต่อนาที | AB8VKL 29HZ17L0751.732 "0.441 "11,000227 นิ้ว.88.2 นิ้ว.1.732 "฿1,127
DAYTON 29HZ18 Hytrel Spider, L090/l095, สีแทน, 9000 RPM, แรงบิด 561 นิ้ว-ปอนด์ | AB8VKM 29HZ18L090 / L0952.087 "0.441 "9000401/561 นิ้ว - ปอนด์145/189 นิ้ว - ปอนด์2.087 "฿1,633
DAYTON 29HZ19 Hytrel Spider L190 Tan 9000 รอบต่อนาที | AB8VKN 29HZ19L1904.469 "0.866 "90004680 นิ้ว.1702 นิ้ว.4.469 "฿5,550

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Tan 5000 รอบต่อนาที
฿4,428 / หน่วย