DAYTON 29PH22 ดรัมคว้า 2 ดรัม 3200 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คว้ากลอง |
สี | สีแดง |
ดรัมแอคชั่น | ลิฟท์ขนส่ง |
ความจุถัง | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน , 85 แกลลอน |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน |
ประเภทกลอง | ปิด, เปิด |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 7 "x 2 1/4" |
ความสูง | 35.5 " |
เปิดกราม | 19 " |
ความยาว | 42 " |
ความจุโหลด | £ 3200 |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
จำนวนกลอง | 2 |
ประเภทการดำเนินงาน | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ |
ความสูงโดยรวม | 35.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 42 " |
ความกว้างโดยรวม | 44 " |
ความกว้าง | 44 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 176.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการดำเนินงาน | วัสดุกลอง | ประเภทกลอง | ขนาดถังซัก | ความจุโหลด | ดรัมแอคชั่น | จำนวนกลอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VG 39 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | เหล็ก | จุดเปิด | 55 แกลลอน. | ปอนด์ 800 | ลิฟท์ขนส่ง | 1 | ฿23,778 | ||
21VG 40 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | เหล็ก | ปิด | 55 แกลลอน. | ปอนด์ 1000 | ลิฟท์ขนส่ง | 1 | ฿38,483 | ||
21VG 41 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | เหล็ก | ปิด | 55 แกลลอน. | ปอนด์ 1500 | ลิฟท์ขนส่ง | 1 | ฿29,555 | ||
21VG 42 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | เหล็ก | ปิด | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน | ปอนด์ 1000 | ลิฟท์ขนส่ง | 1 | ฿22,215 | ||
21VG 43 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | เหล็ก | ปิด | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน | ปอนด์ 1500 | ลิฟท์ขนส่ง | 1 | ฿77,999 | ||
21VG 45 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | เหล็ก | ปิด | 55 แกลลอน. | ปอนด์ 1000 | ลิฟท์ขนส่ง | 2 | ฿28,867 | ||
21VG 46 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | เหล็ก | ปิด | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน | ปอนด์ 1000 | ลิฟท์ขนส่ง | 2 | ฿29,964 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.