DAYTON 2ATX7 พัดลมหม้อแปลง 115/230v 20 นิ้ว 6600 Cfm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายความร้อนหม้อแปลง |
Air Flow | 6600 cfm |
แอมป์เอซี | 4.1/2.1 |
ใบมีด Dia | 20 " |
วัสดุใบมีด | หล่ออลูมิเนียม |
มิติ A | 23 " |
กรอบ | 48Y แอกเมาท์ |
ความสูง | 23 " |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 13-5 / 16 " |
ตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
ติด | ยามเมาท์ |
การติดตั้งตา OC | 17-3 / 4 " |
จำนวนใบมีด | 4 |
ระยะ | 1 |
ความยาวสายไฟ | 15ft |
UPC | 190735216705 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 23 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 47.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.45 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | สูงสุด ความลึก | Air Flow | แอมป์เอซี | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ติด | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F050 | 13-5 / 16 " | 3100 cfm | 3.1/1.5 | 1140 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | ยามเมาท์ | 1 | 115/230 | ฿46,802 | |
13F051 | 13-5 / 16 " | 4600 cfm | 3.1/1.5 | 1140 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | ยามเมาท์ | 1 | 115/230 | ฿55,585 | |
13F052 | 13-5 / 16 " | 6800 cfm | 3.4/1.7 | 1140 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | ยามเมาท์ | 1 | 115/230 | ฿59,649 | |
13F053 | 13-5 / 16 " | 4590 cfm | 1.1-1.2/0.6 | 1725 | 3 เฟส | ยามเมาท์ | 3 | 208-230/460 | ฿46,279 | |
13F054 | 13-5 / 16 " | 5000 cfm | 1.1-1.2/0.6 | 1725 | 3 เฟส | ยามเมาท์ | 3 | 208-230/460 | ฿54,931 | |
13F055 | 13-5 / 16 " | 7000 cfm | 1.4-1.5 / .75 | 1725 | 3 เฟส | ยามเมาท์ | 3 | 208-230/460 | ฿58,863 | |
13F056 | 13-5 / 16 " | 3100 cfm | 1.3-1.4/0.7 | 1140 | 3 เฟส | ยามเมาท์ | 3 | 208-230/460 | ฿44,443 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.