DAYTON 2C372 พัดลมใบมีด 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบพัด |
ความสูงของใบมีด | 4 ใน |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
ความกว้างใบมีด | 11 13 / 16 " |
เจาะ Dia | 1 / 2 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 5723/3782 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 5456/3281 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 5097/2871 |
แม็กซ์ RPM | 1725 |
จำนวนใบมีด | 3 |
ขว้าง | 18 องศา |
ใบพัด Dia | 24 " |
หมายเหตุ | ดูหน้าแคตตาล็อกเพื่อเกณฑ์การคัดเลือกที่ดีขึ้น |
ต้องการ HP @ RPM ที่สูงขึ้น | 1/2 |
ต้องใช้ HP @ Lower RPM | 1/6 |
การหมุน | CW หันหน้าไปทาง Discharge |
RPM สูง | 1725 |
RPM ต่ำ | 1140 |
ชนิดภาพเขียน | การแทนที่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 59.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.29 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เจาะ Dia | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | ขว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2C370 | 1 / 2 " | 3573/2361 | 3290/1949 | 3023/1599 | 11 องศา | ฿4,812 | |
2C373 | 5 / 8 " | 5723/3782 | 5456/3281 | 5097/2871 | 18 องศา | ฿5,554 | |
4C231 | 1 / 2 " | 3908/2736 | 3588/2250 | 3227/1851 | 14 องศา | ฿5,384 | |
4C463 | 5 / 8 " | 3573/2361 | 3290/1949 | 3023/1599 | 11 องศา | ฿5,207 | |
4C464 | 5 / 8 " | 3908/2736 | 3588/2250 | 3227/1851 | 14 องศา | ฿5,572 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.