DAYTON 2C863 โบลเวอร์ 9 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | บอลในมอเตอร์ |
RPM ของโบลเวอร์ | 1725 |
ความลึก | 16 " |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 10.75 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 6.5 |
ความสูง | 16 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ขาเข้า Dia | 9" |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 180 องศา F. |
การหมุน | CW |
ชนิดภาพเขียน | มอเตอร์น้อย |
UPC | 190735217115 |
ล้อเบื่อ | 1 / 2 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 9" |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ความกว้างล้อ | 5" |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.89 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.16 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 4.000 นิ้ว SP | dBA @ 5 ฟุต | ความลึก | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C862 | เครื่องเป่า | - | 1725 | - | - | - | 14 " | 8.25 | ฿11,319 | ||
2C864 | เครื่องเป่า | - | 1725 | - | - | - | 17 " | 11.75 | ฿17,183 | ||
4C121 | เครื่องเป่า | - | 1725 | - | - | - | 23 " | 14.625 | ฿30,877 | ||
4C217 | เครื่องเป่า | - | 1725 | - | - | - | 22 " | 13.25 | ฿25,367 | ||
7C487 | เครื่องเป่าลมแรงดันสูง | - | 3430 | - | 1741 | 92 | 18-7 / 8 " | 7.125 | ฿56,915 | ||
7C552 | เครื่องเป่า | - | 1725 | 533 | - | 64 | 14 " | 8.25 | ฿20,894 | ||
7C553 | เครื่องเป่า | - | 1725 | 909 | - | 69 | 16 " | 10.75 | ฿25,524 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.