DAYTON 2EAX5 พัดลมทั้งบ้าน 24 นิ้ว 115 โวลต์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมทั้งบ้าน |
แอมป์ | 6.7/4.6 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM สูง | 5600 |
CFM ต่ำ | 3700 |
คุ้มครอง | 800 ตารางฟุต |
ความลึก | 30 " |
RPM ของพัดลม | 560/370 |
ความสูง | 15 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
สถานที่ติดตั้ง | เพดาน |
จำนวนใบมีด | 4 |
ระยะ | 1 |
ความยาวสายไฟ | เดินสาย |
ใบพัด Dia | 24 " |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
ต้องใช้ | ชัตเตอร์เพดาน |
ความเร็ว | 2 |
ชนิดภาพเขียน | สายพานไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 335/210 |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 90.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.94 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A.
A. ควรติดตั้งพัดลมไว้ใกล้กับส่วนกลางของห้อง (ควรอยู่ที่โถงทางเดินหรือทางเดิน) เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ทั่วบริเวณ
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนใบมีด | แอมป์ | ประเภทแบริ่ง | ชนิดภาพเขียน | วัตต์ | CFM สูง | RPM ของพัดลม | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EAU1 | 3 | 2.0/1.5 | แขนเสื้อ | ขับตรง | 220/170 | 4700 | 840/625 | 9" | ฿29,489 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.