Dayton 2hac6 | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Comm 120v 1800w สีบรอนซ์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2HAC6 Electric Heater Comm 120v 1800w บรอนซ์ | AF9HHD

DAYTON 2HAC6 เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Comm 120v 1800w สีบรอนซ์

In Stock
รายการ: AF9HHD รุ่น: 2HAC6
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
฿22,600 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น71 องศา F
แอมป์เอซี15.0
บีทูเอช6142
สีบรอนซ์
เสร็จสิ้นเคลือบฟัน
ความลึกของตะแกรง1-1 / 2 "
ความสูงของตะแกรง12-1 / 8 "
วัสดุตะแกรง16 กรัม เหล็ก
ความกว้างของตะแกรง10-3 / 4 "
ประเภทเครื่องทำความร้อนในเชิงสถาปัตยกรรม
ความลึกที่อยู่อาศัย3.75 "
ความสูงที่อยู่อาศัย11 "
ความกว้างที่อยู่อาศัย9.25 "
Hz60
ประเภทการติดตั้งปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว
ระยะ1
UPC190735219522
แรงดันไฟฟ้า120
ความลึกของการเปิดผนัง3-3 / 4 "
ความสูงของการเปิดผนัง11 "
ความกว้างของการเปิดผนัง9-3 / 16 "
วัตต์1800

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.69
ความสูงของเรือ (ซม.)18.29
ความยาวเรือ (ซม.)39.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)32
รหัส HS8516290090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าแอมป์เอซีบีทูเอชวัตต์สีเสร็จสิ้นความลึกที่อยู่อาศัยความสูงที่อยู่อาศัยราคา
DAYTON 3UF59 ฮีตเตอร์ติดผนังบิวท์อินเทอร์โมสตัท 277 โวลต์ | AG6QCX 3UF5927710.8/5.410236/51183000/1500นอร์ทเทิร์นไวท์สีฝุ่น3.75 "18.25 "฿26,320
DAYTON 5E184 Commercial Wall Heater หลักฐานการงัดแงะ Brnz | AG7CZF 5E184208/24014.4 / 7.2, 16.7 / 8.310,236 / 5118, 13,650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000บรอนซ์เคลือบฟัน3.875 "18.25 "฿27,577

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2HAC6 เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Comm 120v 1800w สีบรอนซ์
฿22,600 / หน่วย