DAYTON 2HAD5 ฮีตเตอร์ไฟฟ้า 120v 18 1/4h x 14 5/16w
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | 42 องศา F |
แอมป์เอซี | 12.5 |
บีทูเอช | 5118 |
สี | นอร์ทเทิร์นไวท์ |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
ความลึกของตะแกรง | 1-3 / 8 " |
ความสูงของตะแกรง | 19-1 / 8 " |
วัสดุตะแกรง | 16 กรัม เหล็ก |
ความกว้างของตะแกรง | 15-3 / 4 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | เชิงพาณิชย์ / ที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 3.75 " |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 18.25 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 14 5 / 16 " |
Hz | 60 |
ประเภทการติดตั้ง | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความลึกของการเปิดผนัง | 3-7 8-" |
ความสูงของการเปิดผนัง | 18-1 / 4 " |
ความกว้างของการเปิดผนัง | 14-5 / 8 " |
วัตต์ | 1500 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.34 |
รหัส HS | 8516290090 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | แอมป์เอซี | บีทูเอช | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | สี | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HAC 4 | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว | 8.3 | 3413 | 1 | 120 | 1000 | บรอนซ์ | เคลือบฟัน | ฿19,847 | ||
2HAC 7 | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว | 7.2/8.3 | 5118/6824 | 1 | 208/240 | 1500/2000 | บรอนซ์ | เคลือบฟัน | ฿19,744 | ||
2HAC 8 | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว | 6.3/7.2 | 5118/6824 | 1 | 240/277 | 1500/2000 | บรอนซ์ | เคลือบฟัน | ฿19,293 | ||
2HAC 9 | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว | 4.7/5.5 | 3840/5118 | 1 | 240/277 | 1125/1500 | บรอนซ์ | เคลือบฟัน | ฿38,867 | ||
2HAD1 | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว | 9.6 | 6824 | 1 | 208 | 2000 | บรอนซ์ | เคลือบฟัน | ฿25,153 | ||
2HAE1 | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว | 15.0 | 6142 | 1 | 120 | 1800 | บรอนซ์ | เคลือบฟัน | ฿29,824 | ||
3ENC8 | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว | 9.6 | 6824 | 1 | 208 | 2000 | นอร์ทเทิร์นไวท์ | เคลือบฟัน | ฿61,324 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.