DAYTON 2HNT2 เครื่องฟอกอากาศอุตสาหกรรม Air Flow 1000 Cfm
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องฟอกอากาศอุตสาหกรรม |
Air Flow | 1000 cfm |
แอมป์เอซี | 15 |
สี | สีเทา |
ความยาวสายไฟ | 15ft |
ประสิทธิภาพการกรอง | 90 ถึง 95% |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 58.75 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 35.5 " |
เมิร์ฟ | 14 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
ระดับเสียง | 75 |
ชนิดภาพเขียน | สื่อแนวตั้งแบบพกพา 4 ขั้นตอน |
แรงดันไฟฟ้า | 120/240 |
วัตต์ | 1125 |
ความกว้าง | 82.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 171.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 111.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 119.38 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เมิร์ฟ | Air Flow | แอมป์เอซี | จำนวนความเร็ว | ระดับเสียง | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HNR 8 | 14 | 1800/1400/1000 CFM | 9/6.5/4.5 | 3 | 71 | สื่อ 2 เวที | 120 | 562.5 | ฿89,620 | ||
2HNR 9 | 14 | 3000/2500/2000 CFM | 18/13/9 | 3 | 72 | สื่อ 2 เวที | 120 | 1125 | ฿113,719 | ||
2 ชม | 14 | 1100/900/680 CFM | - | 3 | 75 | สื่อแนวนอน 4 ขั้นตอนแบบพกพา | 120 | 860 | ฿116,948 | ||
2 ชม | 17 | 230 CFM | 13.6 | 1 | 77 | เครื่องดูดควัน 5 ขั้นตอนแบบพกพา | 120 | 1600 | ฿54,762 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.