Dayton 2hnt5 | ไส้กรองจีบความจุสูง 24 X 24 X 2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2HNT5 ตัวกรองจีบความจุสูง 24 x 24 x 2 | เอซีทูซีเอ็นยู

DAYTON 2HNT5 แผ่นกรองจีบความจุสูง 24 x 24 x 2

In Stock
รายการ: AC2CNU รุ่น: 2HNT5
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
฿3,165 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองจีบความจุสูง
ความลึกจริง1.75 "
ความสูงจริง23.5 "
ความกว้างจริง23.5 "
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ1.0 "สุขา
กรอบใช่
ประเภทกรอบแผ่นไม้อัดไดคัททนความชื้น
ความต้านทานเริ่มต้นสูง0.30 "สุขา
ความเร็วสูง500 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
สูงสุด ความเร็ว500 เฟรมต่อนาที
พื้นที่สื่อ3.1 ตารางฟุต
เมิร์ฟ8
ความลึกที่กำหนด12.25 "
ขนาดตัวกรองที่กำหนด12-1/4x2x12-1/4
ความสูงที่กำหนด12.25 "
จีบที่กำหนด0.4
ความกว้างที่กำหนด2"
จีบต่อ Linear Feet16
UPC190735220351

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.91
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)59.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)59.69
รหัส HS8421398015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2HNT5 แผ่นกรองจีบความจุสูง 24 x 24 x 2
฿3,165 / หน่วย