Dayton 2hnu1 | ไส้กรองจีบความจุมาตรฐาน 12x12x2 Merv9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2HNU1 ตัวกรองจีบความจุมาตรฐาน 12x12x2 Merv9 | เอซีทูซีเอ็นซี

DAYTON 2HNU1 แผ่นกรองจีบความจุมาตรฐาน 12x12x2 Merv9

In Stock
รายการ: AC2CNZ รุ่น: 2HNU1
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
฿3,970 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองจีบแบบมาตรฐาน
ความลึกจริง3.5 "
ความสูงจริง11.75 "
ความกว้างจริง11.75 "
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ1.0 "สุขา
กรอบใช่
ประเภทกรอบแผ่นไม้อัดไดคัททนความชื้น
ความต้านทานเริ่มต้นสูง0.65 "สุขา
ความเร็วสูง625 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว60 องศา F
สูงสุด ความเร็ว1000 เฟรมต่อนาที
พื้นที่สื่อ15 ตารางฟุต
เมิร์ฟ9
ความลึกที่กำหนด2"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด12-1/4x12x2
ความสูงที่กำหนด12.25 "
จีบที่กำหนด0.05
ความกว้างที่กำหนด12 "
จีบต่อ Linear Feet1.24
UPC190735220405

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS8421398015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2HNU1 แผ่นกรองจีบความจุมาตรฐาน 12x12x2 Merv9
฿3,970 / หน่วย