Dayton 2hpe1 | เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา Hepa Uv 36/47/57cfm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2HPE1 เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา Hepa Uv 36/47 / 57cfm | AC2CRE

DAYTON 2HPE1 เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา Hepa Uv 36/47/57cfm

In Stock
รายการ: AC2CRE รุ่น: 2HPE1
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
฿8,621 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องฟอกอากาศแบบพกพา
Air Flow36/47/57 CFM
สีสีเทา
ความยาวสายไฟ6ft
ความลึก8-1 / 2 "
เสร็จสิ้นพลาสติก
ความสูง14.187 "
Hz60
จำนวนความเร็ว3
ระยะ1
ระดับเสียง26
ชนิดภาพเขียน5 ขั้นตอนพร้อม HEPA และ UV
แรงดันไฟฟ้า120
วัตต์35
ความกว้าง6.187 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.49
ความสูงของเรือ (ซม.)41.91
ความยาวเรือ (ซม.)28.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.61
รหัส HS8421398015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างAir Flowความลึกความสูงจำนวนความเร็วระดับเสียงชนิดภาพเขียนวัตต์ราคา
DAYTON 2HPC3 เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา Hepa 36/65/80 Cfm | เอซีทูซีคิวที 2HPC 37.25 "36/65/80 CFM7-1 / 4 "26.75 "3302 ขั้นตอนพร้อม HEPA50฿22,301
DAYTON 2HPD4 เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา Hepa 11/25/43 Cfm | เอซีทูซีคิวแซด 2 แรงม้า 411 13 / 16 "11/25/43 CFM7-1 / 16 "10 "325Single Stage พร้อม HEPA50฿6,409
DAYTON 2KXN9 เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา Uv 0.65 Cfm | เอซี2เควีเค 2KXN93.5 "0.65 CFM3-7 / 8 "9 9 / 16 "215ขั้นตอนเดียวพร้อม UV5฿1,628

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2HPE1 เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา Hepa Uv 36/47/57cfm
฿8,621 / หน่วย