DAYTON 2LKP9 โรงสี/ดอกสว่าน 16 นิ้ว 1.5hp 230v 150-3000 Sp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โรงสี / เครื่องเจาะ |
แอมป์ | 23.0/11.5 |
ความจุ | สว่าน 1-1 / 2 ", ดอกเอ็น 3/4", เฟซมิลล์ 3 " |
ขนาดเชย | ไม่รวม |
คอลัมน์ Dia | 4-1 / 2 " |
Hz | 60 |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
การดำเนินการ | ด้วยมือ |
ระยะ | 1 |
Quill Dia | 3" |
รอบต่อนาที | เพื่อ 150 3000 |
แกนหมุน | R8 |
ความเร็วแกน | เพื่อ 150 3000 |
Spaper Taper | R8 |
แกนหมุนเป็นตาราง | 17 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 5" |
การแกว่ง | 16 " |
T- สล็อต | (4) 5/8 |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 9-1 / 2 x 32 นิ้ว |
ท่องเที่ยว | 7" |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 300.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 116.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 75.18 |
รหัส HS | 8458190090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ความจุ | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาที | ท่องเที่ยว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2แอลเคพี8 | 12.0/6.0 | ดอกสว่าน 1 ", ดอกเอ็น 1/2", ดอกปาดหน้า 2 1/2 " | 3/4 | เพื่อ 115 2580 | 5.5 " | ฿196,721 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.