DAYTON 2LYU1 เบรคแม่เหล็กแรงบิดกันน้ำ 3 Ft-lb
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรค |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
แอมป์โฮลดิ้ง | .22 / .11 |
คอยล์โวลต์ | 115/208-230 VAC หรือ 110/208-220 VAC |
แปลง | แปลง NEMA C-Face Motors และ Gear Reducers เป็น Motor Brake Motor |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6 7 / 8 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | กันน้ำ / กันฝุ่น |
เสร็จสิ้น | สีเคลือบสีเทา |
ฟังก์ชัน | สปริงเบรคพร้อมรีสตาร์ทอัตโนมัติ |
Hz | 50/60 |
Inrush แอมป์ | 1.74 / .87 |
ความยาว | 4.875 " |
ประเภทคันโยก | ปล่อยด้วยตนเอง |
สูงสุด HP @ 1725 รอบต่อนาที | 1 |
สูงสุด HP @ 3450 รอบต่อนาที | 2 |
แม็กซ์ RPM | 3450 |
ติดตั้ง | NEMA C-Face Flanges บนมอเตอร์และตัวลดเกียร์ |
กรอบ NEMA / IEC | 56C |
ระยะ | เดียว |
ความยาวของสายไฟ (นิ้ว) | 15 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
แรงบิดคงที่ | 3 ฟุต - ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | จานแม่เหล็ก Double C-Face |
แรงดันไฟฟ้าที่ 50 Hz | 110 / 208-220 |
แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.3 |
รหัส HS | 8505200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กรอบ NEMA / IEC | ราคา | |
---|---|---|---|---|
2LYU2 | 56C / 140TC | ฿36,609 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.