DAYTON 2MPV2 Stair Climbing Cylinder Truck 1 สูบ 500 Lb
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดปีนรถบรรทุกทรงกระบอก |
ขนาดแผ่นฐาน | 7 x 14 " |
ความจุกระบอกสูบ | 1 |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการจัดการ | อย่างต่อเนื่อง |
ความสูง | 48 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ถัง Dia. อะเซทิลีน | 9" |
สูงสุด ถัง Dia. ออกซิเจน | 9-1 / 4 " |
ความลึกโดยรวม | 9" |
ความสูงโดยรวม | 9.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 21 " |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10.625 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 3.5 " |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPV 1 | 19.625 " | 10 " | ยางนุ่ม | 2.75 " | 19.62 " | ฿5,889 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.