Dayton 2nnt1 | แรงดันไฟฟ้าของสาย T-stat -30 ถึง 110 F Spdt X 2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2NNT1 Line Voltage T-stat -30 ถึง 110 F Spdt x 2 | AC2WNP

DAYTON 2NNT1 แรงดันไฟฟ้าสาย T-stat -30 ถึง 110 F Spdt x 2

In Stock
รายการ: AC2WNP รุ่น: 2NNT1
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
฿11,533 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายโวลต์เครื่องกล Tstat
ความยาวของเส้นเลือดฝอย60 "
สีมันเงา
อัตราการติดต่อ Resistive @ 120V15A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 240V22A
ช่วงการควบคุม30 องศาถึง 110 องศา F
คูลลิ่งโหลดเต็มที่ @ 120V16A
คูลลิ่งโหลดเต็มที่ @ 240V8A
คูลลิ่งล็อคโรเตอร์ @ 120V96A
คูลลิ่งล็อคโรเตอร์ @ 240V48A
ความลึก2.125 "
ดิฟเฟอเรนเชียล3.5 องศา F
ประเภทของอุปกรณ์เหล็กกล้าไร้สนิม
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V16A
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC8A
ความสูง4.5 "
แอมป์อุปนัยที่ 120V16A
แอมป์อุปนัยที่ 240V8A
แรงดันไฟฟ้าอินพุต24 ถึง 600 VAC
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 120V96A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 240V48A
จำนวนสเตจ2
จำนวนสวิตช์2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.75 "
ผู้ติดต่อหน้าที่นักบิน (VA)125VA
แอมป์ต้านทานที่ 208VAC22A
ตรวจจับหลอดไฟ Dia3 / 16 "
ชนิดเซนเซอร์เส้นเลือดฝอยไฮดรอลิก
สลับการกระทำเปิด / ปิดเพิ่มขึ้น
ประเภทสวิทช์2 สพป
อุณหภูมิ ความไว+/- 1.5 องศา F
เธรด NPT1/2 "น็อกเอาท์
UPC190735228586
ช่วงแรงดันไฟฟ้า24 ถึง 600 VAC
ความกว้าง2.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS9032100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • แอมป์อุปนัยที่ 208V (9.2A)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความลึกประเภทของอุปกรณ์ความสูงชนิดเซนเซอร์ประเภทสวิทช์ความกว้างราคา
DAYTON 1UHH3 ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าสาย 2 สเตจ สีเทา อนาล็อก | AB3NCE 1UHH3สีเทา2.25 "ตู้มาตรฐาน5.75 "สร้างขึ้นในคอยล์ลมไฮดรอลิก(2) สพท2.25 "฿6,158

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2NNT1 แรงดันไฟฟ้าสาย T-stat -30 ถึง 110 F Spdt x 2
฿11,533 / หน่วย