DAYTON 2RYN6 เครื่องเจียรสายพาน 1/2hp 120/240 5.0/2.5a 1 x 42
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเจียรสายพาน |
แอมป์เอซี | 5.0/2.5 |
สายพาน SFPM | 1800 |
ขนาดเข็มขัด | 1 x 42 นิ้ว |
มุมเอียงของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 45 |
ขนาดพอร์ตเก็บฝุ่น (นิ้ว) | 2-1/2 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ความลึกโดยรวม | 22 " |
ความสูงโดยรวม | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 16 " |
ระยะ | 1 |
ขนาดแท่นวาง (นิ้ว) | 10 x 1-1 / 2 |
วัสดุตาราง | เหล็ก |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 3 x 3 นิ้ว |
แรงดันไฟฟ้า | 120/240 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 65.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 8460290010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.