DAYTON 2RYN8 เครื่องเจียรสายพาน 3/4 Hp 120/240v 7/3.5a 4 x 36
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเจียรสายพาน |
แอมป์เอซี | 7.0/3.5 |
สายพาน SFPM | 3600 |
ขนาดเข็มขัด | 4 x 36 นิ้ว |
มุมเอียงของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 45 |
ขนาดพอร์ตเก็บฝุ่น (นิ้ว) | 2-1/2 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ความลึกโดยรวม | 19 " |
ความสูงโดยรวม | 21 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
ระยะ | 1 |
ขนาดแท่นวาง (นิ้ว) | 4 1/2x7 1/2 |
วัสดุตาราง | เหล็ก |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 2-1 / 2 x 5 นิ้ว |
UPC | 190735230916 |
แรงดันไฟฟ้า | 120/240 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8460290010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
2RYN7 | 25 " | 26 " | 16.5 " | ฿33,475 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.