Dayton 2tat9 | สายเคเบิล 1/4 นิ้ว ยาว 50 ฟุต รับน้ำหนักงานได้ 900 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2TAT9 สายเคเบิล 1/4 นิ้ว ยาว 50 ฟุต รับน้ำหนักได้สูงสุด 900 Lb | AC3FMR

DAYTON 2TAT9 สายเคเบิล 1/4 นิ้ว ความยาว 50 ฟุต ขีด จำกัด ภาระงาน 900 Lb

In Stock
รายการ: AC3FMR รุ่น: 2TAT9
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
฿7,953 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิล
ขนาดสายเคเบิล1 / 4 "
วัสดุเคลือบผิวไม่มี
ความยาว50ft
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
ภายนอก Dia.1 / 4 "
ประเภทสาระ6 x 37 คลาส IWRC
UPC190735232248
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 900

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.34
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)22.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.84
รหัส HS7312101070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายเคเบิลวัสดุเคลือบผิวความยาววัสดุภายนอก Dia.ประเภทสาระขีด จำกัด การโหลดงานราคา
DAYTON 1DLA1 สาย 1/16 นิ้วความจุ 500 ฟุต 96 Lb | AA9JRE 1DLA11 / 16 "ไม่มี500ftเหล็กชุบสังกะสี1 / 16 "7 7 X96 ปอนด์฿4,975
DAYTON 1DLA2 สาย 1/8 นิ้ว 500 ฟุตความจุ 340 Lb | AA9JRF 1DLA21 / 8 "ไม่มี500ftเหล็กชุบสังกะสี1 / 8 "7 7 X340 ปอนด์฿6,528
DAYTON 1DLA3 สาย 3/16 นิ้ว 250 ฟุต 840lb 7 x 19 เหล็ก | AA9JRG 1DLA33 / 16 "ไม่มี250ftเหล็กชุบสังกะสี3 / 16 "7 19 X840 ปอนด์฿8,519
DAYTON 1DLA4 สาย 1/4 นิ้ว 250 ฟุตความจุ 1400 Lb | AA9JRH 1DLA41 / 4 "ไม่มี250ftเหล็กชุบสังกะสี1 / 4 "7 19 X1400 ปอนด์฿16,488
DAYTON 1DLA5 สาย 5/16 นิ้ว 200 ฟุตความจุ 1960 Lb | AA9JRJ 1DLA55 / 16 "ไม่มี200ftเหล็กชุบสังกะสี5 / 16 "7 19 X1960 ปอนด์฿13,121
DAYTON 1DLA6 สาย 3/8 นิ้ว 150 ฟุต 2880 ปอนด์ ความจุ | AA9JRK 1DLA63 / 8 "ไม่มี150ftเหล็กชุบสังกะสี3 / 8 "7 19 X2880 ปอนด์฿11,317
DAYTON 1DLA7 สาย 1/8 นิ้ว 250 ฟุต 340 ปอนด์ 7 x 7 เหล็ก | AA9JRL 1DLA71 / 8 "ไวนิลที่ชัดเจน250ftเหล็กชุบสังกะสี3 / 16 "7 7 X340 ปอนด์฿6,529

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2TAT9 สายเคเบิล 1/4 นิ้ว ความยาว 50 ฟุต ขีด จำกัด ภาระงาน 900 Lb
฿7,953 / หน่วย