Dayton 2tgc3 | แดมเปอร์กันไฟสี่เหลี่ยม 11-3/4 X 15-3/4 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2TGC3 Rectangular Fire Damper 11-3 / 4 x 15-3 / 4 In | AC3GXE

DAYTON 2TGC3 แดมเปอร์กันไฟสี่เหลี่ยม 11-3/4 x 15-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3GXE รุ่น: 2TGC3
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
฿4,611 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟแดมเปอร์
ความสูงของแดมเปอร์11-3 / 4 "
ความกว้างของแดมเปอร์15-3 / 4 "
ไฟคะแนน1-1 / 2 ชม.
พื้นที่ฟรี0.901 ตารางฟุต
วัสดุ22 กรัม เหล็กชุบสังกะสี
ประเภทการติดตั้งคงที่แนวตั้ง
ความสูงของท่อที่กำหนด12 "
ความกว้างของท่อที่กำหนด16 "
มุมยึดที่แนะนำ2TGH6
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)43.18
ความยาวเรือ (ซม.)31.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความลึกของแดมเปอร์ (3-11 / 16 ")
  • Fusible Link (165 องศา F)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับรูปทรงท่อลมกรอบหน้าแปลนน้อยพื้นที่ฟรีประเภทการติดตั้งความสูงโดยรวมรูปทรง เปิดหยาบรูปร่างราคา
DAYTON 2TGA3 Rectangular Fire Damper 5-3 / 4 x 9-3 / 4 Inch | AC3GWV 2TGA3--0.219 ตารางฟุตคงที่แนวตั้ง--รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿2,850
DAYTON 2TGA5 Fire Damper, Static, ขนาด 5-3/4 x 11-3/4 x 3-3/4 นิ้ว แนวตั้ง | AC3GWX 2TGA5รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า72 ตร.ม.0.3 ตารางฟุตคงที่แนวตั้ง5 3 / 4 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿3,061
DAYTON 2TGA6 Rectangular Fire Damper 7-3 / 4 x 11-3 / 4 Inch | AC3GWY 2TGA6--0.401 ตารางฟุตคงที่แนวตั้ง--รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿3,140
DAYTON 2TGA7 Rectangular Fire Damper 9-3 / 4 x 11-3 / 4 Inch | AC3GWZ 2TGA7--0.528 ตารางฟุตคงที่แนวตั้ง--รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿3,172
DAYTON 2TGA8 แดมเปอร์กันไฟ กว้าง 11-3/4 นิ้ว สี่เหลี่ยม | AC3GXA 2TGA8สี่เหลี่ยมด้านเท่า144 ตร.ม.0.7 ตารางฟุตคงที่แนวตั้ง11 3 / 4 "สี่เหลี่ยมด้านเท่าสี่เหลี่ยมด้านเท่า฿4,451
DAYTON 2TGA9 Rectangular Fire Damper 11-3 / 4 x 13-3 / 4 In | AC3GXB 2TGA9--0.772 ตารางฟุตคงที่แนวตั้ง--รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿3,946
DAYTON 2TGC2 Rectangular Fire Damper 7-3 / 4 x 15-3 / 4 Inch | AC3GXD 2TGC2--0.561 ตารางฟุตคงที่แนวตั้ง--รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿3,383

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2TGC3 แดมเปอร์กันไฟสี่เหลี่ยม 11-3/4 x 15-3/4 นิ้ว
฿4,611 / หน่วย