DAYTON 2WCF9 เครื่องหมุนเวียนอากาศแบบเงียบ 30 นิ้ว 8402 Cfm 115v
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบหมุนเวียนอากาศที่ออกแบบเงียบ |
Air Velocity (FPM) ที่ 10 Ft. | 900/721/540 |
Air Velocity (FPM) ที่ 20 Ft. | 600/480/360 |
ความเร็วลม (FPM) @ 40 Ft | 350/279/209 |
Air Velocity (FPM) ที่ 60 Ft. | 200/160/120 |
Air Velocity (FPM) ที่ 80 Ft. | 150 |
ลอม | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 30 " |
วัสดุใบมีด | หล่ออลูมิเนียม |
CFM สูง | 8402 |
CFM ต่ำ | 4463 |
CFM ปานกลาง | 6259 |
CFM / วัตต์ | 28 |
ความยาวสายไฟ | 15ft |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | เชิงพาณิชย์ |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | Adj 60 ถึง 96 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 105 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 13.25 " |
ตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1098/880/660 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
สถานที่ติดตั้ง | แท่น |
สไตล์การติดตั้ง | ฐานติดตั้ง |
จำนวนใบมีด | 3 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 2.6 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ภายนอก Dia. | 33-5 / 16 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ระดับเสียง | 75 / 69 / 63dBA |
ความเร็ว | 3 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 300 |
ความกว้าง | 33 5 / 16 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | นิกเกิลโครเมี่ยม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 41.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.9 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | ใบมีด Dia | วัสดุใบมีด | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | สถานที่ติดตั้ง | สไตล์การติดตั้ง | แอมป์ปฏิบัติการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RDZ6 | 1/4 | 24 " | เหล็ก | Class A | 1025/880/480 | แท่น | ฐานติดตั้ง | 2.0/1.6/0.6 | ฿33,996 | ||
2RDZ7 | 1/4 | 30 " | เหล็ก | Class A | 1010/860/530 | แท่น | ฐานติดตั้ง | 2.2/1.6/0.6 | ฿22,523 | ||
2RDZ8 | 1/4 | 24 " | เหล็ก | Class A | 1025/880/480 | ผนัง | ติดผนัง | 2.0/1.6/0.6 | ฿26,896 | ||
2RDZ9 | 1/4 | 30 " | เหล็ก | Class A | 1010/860/530 | ผนัง | ติดผนัง | 2.2/1.6/0.6 | ฿26,991 | ||
2WCG1 | 1/3 | 30 " | หล่ออลูมิเนียม | Class B | 1098/880/660 | ผนัง | ติดผนัง | 2.6 | ฿29,968 | ||
2WCG2 | 1/3 | 30 " | หล่ออลูมิเนียม | Class B | 1045/789/561 | แท่น | ฐานติดตั้ง | 2.9 | ฿52,386 | ||
2WCG3 | 1/3 | 30 " | หล่ออลูมิเนียม | Class B | 1045/789/561 | ผนัง | ติดผนัง | 2.9 | ฿48,833 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.