Dayton 2x406 | แบริ่งบล็อคพิลโลว์ รู 1 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2X406 แบริ่งบล็อคหมอน รู 1 นิ้ว | AC3WLJ

DAYTON 2X406 แบริ่งบล็อคหมอน 1 นิ้ว Bore

In Stock
รายการ: AC3WLJ รุ่น: 2X406
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
฿2,459 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมอนบล็อกแบริ่ง
วัสดุแบริ่งเหล็ก 52100
ประเภทแบริ่งบล็อคหมอน
ขนาดรูสลัก1 / 2 "
ขนาดสลักเกลียว1 / 2 "
เจาะ Dia1"
ความจุโหลดแบบไดนามิก3,153 ปอนด์
เสร็จสิ้นชุบกันสนิม
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กอัด
สิ่งที่ใส่เข้าไปตลับลูกลื่น
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
ศูนย์รูยึด5.187 "
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา1.5 "
จำนวนสลักเกลียว2
ความสูงโดยรวม2.625 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.187 "
ความกว้างโดยรวม1.875 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่1,768 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8483208040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสิ่งที่ใส่เข้าไปวัสดุแบริ่งขนาดรูสลักแทรกวัสดุประเภทการล็อคศูนย์รูยึดการติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลาความสูงโดยรวมราคา
DAYTON 1F618 แบริ่งบล็อคหมอน 1 นิ้วเจาะ | AA9TJH 1F618-โพลีธีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษที่เป็นของแข็ง7 / 16 "UHMW-PEไม่มี5.5 "1.437 "2.75 "฿4,406
DAYTON 1F620 แบริ่งบล็อคหมอน 3/4 นิ้วเจาะ | AA9TJK 1F620-โพลีธีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษที่เป็นของแข็ง7 / 16 "UHMW-PEไม่มี5.25 "1-5 / 16 "2.5 "฿3,931
DAYTON 1F622 แบริ่งบล็อคหมอน 5/8 นิ้ว Bore | AA9TJM 1F622-โพลีธีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษที่เป็นของแข็ง7 / 16 "UHMW-PEไม่มี4.75 "1.187 "2.187 "฿4,443
DAYTON 1F626 แบริ่งบล็อคหมอน 3/4 นิ้วเจาะ | AA9TJQ 1F626แบริ่งแขนหน้าแปลนบรอนซ์5 / 16 "บรอนซ์ไม่มี4.25 "1"1.875 "฿1,709
DAYTON 1F628 แบริ่งบล็อคหมอน 5/8 นิ้วเจาะ | AA9TJT 1F628แบริ่งแขนหน้าแปลนบรอนซ์5 / 16 "บรอนซ์ไม่มี4.25 "1"1.875 "฿1,288
DAYTON 1F630 แบริ่งบล็อคหมอน 1/2 นิ้ว | AA9TJV 1F630แบริ่งแขนหน้าแปลนบรอนซ์5 / 16 "บรอนซ์ไม่มี4.25 "1"1.875 "฿1,288
DAYTON 1F632 แบริ่งบล็อคหมอน 1 นิ้วเจาะ | AA9TJX 1F632ลูก UHMW-PEPolythene น้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ3 / 8 "UHMW-PEไม่มี4"1"2"฿2,564

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2X406 แบริ่งบล็อคหมอน 1 นิ้ว Bore
฿2,459 / หน่วย