Dayton 2yec7 | Ind Link เส้นเดี่ยว Pk5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2YEC7 Ind Link Single Strand Pk5 | เอซีโฟร์บีเอ็น

DAYTON 2YEC7 Ind Link เกลียวเดี่ยว Pk5

In Stock
รายการ: AC4BBN รุ่น: 2YEC7

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿197 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเชื่อมโยงโซ่
ขนาดโซ่ ANSI50
ความแรงของการทำลาย6100 ปอนด์
บูช Dia. (ใน.)0.280
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.45 "
รู Dia0.199 "
ภายใน Pin Dia0.2 "
วัสดุมิดคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต1430 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.2 "
ความกว้างโดยรวม0.851 "
ความยาวพิน0.851 "
Pin Link Plate ความหนา0.08 "
ขว้าง0.625 "
Rivet End ถึง Center Line0.401 "
โรลเลอร์ Dia0.4 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.579 "
ชั่วคราว พิสัย10 ถึง 150F
ความต้านแรงดึง6100 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนลิงค์ลูกกลิ้ง
UPC190735237960
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.375

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS7315900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมขนาดโซ่ ANSIความแรงของการทำลายความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineโรลเลอร์ Diaกก. จำนวนราคา
DAYTON 2YEA5 Ind Link Single Strand Pk5 | เอซีโฟร์บีบี 2YEA50.514 "352100 ปอนด์0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5฿316
DAYTON 2YEA6 Ind Link เส้นเดี่ยว Offset Pk5 | เอซีโฟร์บีบีซี 2YEA60.514 "352100 ปอนด์0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5฿309
DAYTON 2YEA7 Ind Link Single Strand Roller Pk5 | เอซีโฟร์บีดี 2YEA70.514 "352100 ปอนด์0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5฿168
DAYTON 2YEA8 Ind Link Single Strand เชื่อมต่อ Pk5 | AC4BBE 2YEA80.695 "403700 ปอนด์0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5฿397
DAYTON 2YEA9 Ind Link เส้นเดี่ยว Offset Pk5 | เอซีโฟร์บีเอฟ 2YEA90.695 "403700 ปอนด์0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5฿754
DAYTON 2YEC1 Ind Link สายเดี่ยว Pk5 | เอซีโฟร์บีจี 2 ปี 10.695 "403700 ปอนด์0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5฿168
DAYTON 2YEC4 Ind Link สายเดี่ยว Pk5 | เอซีโฟร์บีบีเค 2 ปี 40.587 "412000 ปอนด์0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "5฿128

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2YEC7 Ind Link เกลียวเดี่ยว Pk5
฿197 / แพ็ค