Dayton 2yeh3 | ลูกกลิ้งลำเลียง Ind Link | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2YEH3 ลูกกลิ้งลำเลียง Ind Link | AC4BDH

DAYTON 2YEH3 Ind Link สายพานลำเลียงลูกกลิ้ง

In Stock
รายการ: AC4BDH รุ่น: 2YEH3
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
฿78 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเชื่อมโยงโซ่
ขนาดโซ่ ANSIC2060H
ความแรงของการทำลาย12,100 ปอนด์
บูช Dia. (ใน.)0.330
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.662 "
รู Dia0.233 "
ภายใน Pin Dia0.234 "
วัสดุมิดคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต1390 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.234 "
ความกว้างโดยรวม1.248 "
ความยาวพิน1.248 "
Pin Link Plate ความหนา0.125 "
ขว้าง1.5 "
Rivet End ถึง Center Line0.586 "
โรลเลอร์ Dia0.469 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.683 "
ชั่วคราว พิสัย10 ถึง 150F
ความต้านแรงดึง12,100 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนลูกกลิ้งลำเลียง
UPC190735238370
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.500

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS7315900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมขนาดโซ่ ANSIความแรงของการทำลายความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineโรลเลอร์ Diaราคา
DAYTON 2YEG2 Ind Link Conveyor กำลังเชื่อมต่อ | AC4BCX 2YEG20.697 "C20403960 ปอนด์0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "฿50
DAYTON 2YEG3 Ind Link Conveyor กำลังเชื่อมต่อ | AC4BCY 2YEG30.856 "C20506600 ปอนด์0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "฿84
DAYTON 2YEG4 Ind Link Conveyor กำลังเชื่อมต่อ | AC4BCZ 2YEG41.248 "C2060H12,100 ปอนด์1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "฿94
DAYTON 2YEG5 Ind Link Conveyor กำลังเชื่อมต่อ | เอซีโฟร์บีดีเอ 2YEG51.512 "C2080H19,800 ปอนด์1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "฿253
DAYTON 2YEG6 Ind Link Conveyor Offset | เอซีโฟร์บีดีบี 2YEG60.697 "C20403960 ปอนด์0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "฿96
DAYTON 2YEG7 Ind Link Conveyor Offset | เอซี4บีดีซี 2YEG70.856 "C20506600 ปอนด์0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "฿123
DAYTON 2YEG8 Ind Link Conveyor Offset | เอซีโฟร์บีดีดี 2YEG81.248 "C2060H12,100 ปอนด์1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "฿173

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2YEH3 Ind Link สายพานลำเลียงลูกกลิ้ง
฿78 / หน่วย