DAYTON 2YU91 ขายึดผนัง 30kw
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวยึด |
ความลึก | 28-9 / 10 " |
เหมาะกับ KW | 30 |
ความสูง | 15 " |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
ความกว้าง | 1 3 / 5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 8302496085 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | เหมาะกับ KW | ความสูง | ประเภทการติดตั้ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ปี 85 | 23.25 " | เพื่อ 30 50 | 7" | เพดาน | 1" | ฿9,588 | ||
2 ปี 92 | 28-9 / 10 " | 50 | 15 " | ผนัง | 1 3 / 5 " | ฿7,247 | ||
4TDJ4 | - | เพื่อ 80 100 | - | ผนัง / เพดาน | - | ฿15,252 | ||
4TDJ5 | - | เพื่อ 60 100 | - | เพดาน | - | ฿37,473 | ||
2 ปี 83 | 11.75 " | เพื่อ 3 5 | 4" | เพดาน | 1" | ฿5,743 | ||
2 ปี 84 | 16.5 " | เพื่อ 7.5 20 | 4" | เพดาน | 1" | ฿9,680 | ||
2YV 17 | 20.5 " | เพื่อ 15 20 | 10 " | ผนัง | 1 3 / 5 " | ฿6,631 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.