Dayton 2yv10 | เครื่องทำความร้อน Toespace 120v สีดำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2YV10 Toespace Heater 120v สีดำ | เอซีโฟร์ดีเอ็มซี

DAYTON 2YV10 เครื่องทำความร้อน Toespace 120v สีดำ

In Stock
รายการ: AC4DMC รุ่น: 2YV10
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
฿25,241 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อน Toespace
แอมป์เอซี6.3/12.5
บีทูเอช2560/5120
สีBlack
ความลึก8.875 "
เสร็จสิ้นเคลือบผง
ความสูงของตะแกรง3-5 / 8 "
วัสดุตะแกรงเหล็กวัดหนัก
ความกว้างของตะแกรง15-3 / 8 "
ประเภทเครื่องทำความร้อนพัดลมบังคับ
ความสูง3.5 "
Hz60
ประเภทการติดตั้งที่ได้พักผ่อนแล้ว
ระยะ1
ความสูงของการเปิดหยาบ3-1 / 2 "
ความกว้างของการเปิดหยาบ14-1 / 4 "
UPC190735241004
แรงดันไฟฟ้า120
วัตต์750/1500
ความกว้าง14.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.7
ความสูงของเรือ (ซม.)44.45
ความยาวเรือ (ซม.)28.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8516290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความลึกของการเปิดหยาบ (8-7 / 8 ")

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2YV10 เครื่องทำความร้อน Toespace 120v สีดำ
฿25,241 / หน่วย