DAYTON 2Z935 ตัวลดความเร็ว C-face 56c 19 1
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดความเร็ว |
ตลับ | ลูกบอล |
เจาะ Dia | 5 / 8 " |
หน้าที่ | Standard |
เสร็จสิ้น | สีอีพ็อกซี่ชนิดผง |
กรอบ | 56C |
วัสดุเกียร์ | เหล็กชุบแข็งและพื้นดิน |
ประเภทเกียร์ | เป็นลาน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
อินพุต RPM | 1750 |
การหล่อลื่น | คลูเบอร์ซินธ์ UH1 6-460 |
สูงสุด ป้อน HP | 0.5 |
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต | 326 นิ้ว --lb. |
แม็กซ์ แรงบิด | 326 นิ้ว --lb. |
การติด | ตามแนวนอน |
RPM เอาต์พุตที่กำหนด | 91 |
อัตราส่วนที่กำหนด | 19:1 |
จำนวนสเตจ | 1 |
เอาท์พุทเพลา Dia | 1" |
ความสูงของเพลาขาออก | 4.875 " |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HP | 217 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/3 HP | 160 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/40 HP | 3600 |
แรงบิดเอาต์พุต @ 3/4 HP | 326 นิ้ว --lb. |
โหลดมากเกินไป | 660 ปอนด์ |
วัสดุปีกนก | เหล็กชุบแข็ง |
การหมุน | ไปข้างหน้า / ย้อนกลับได้ |
ประเภทซีล | ดับเบิ้ลลิป |
การวางแนวเพลา | ขนาน / อินไลน์ |
เอาต์พุตเดี่ยว / คู่ | ออกเดียว |
เพลาขาออกทึบ / กลวง | ของแข็ง |
ประเภทลดความเร็ว | ซี - เฟซ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8483405010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แรงบิดเอาต์พุต @ 3/4 HP | สูงสุด ป้อน HP | แม็กซ์ แรงบิด | โหลดมากเกินไป | RPM เอาต์พุตที่กำหนด | อัตราส่วนที่กำหนด | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z932 | 955 นิ้ว --lb. | 0.5 | 955 นิ้ว --lb. | 660 ปอนด์ | 30 | 57.5:1 | - | 638 นิ้ว --lb. | ฿33,835 | |
2Z933 | 651 นิ้ว --lb. | 0.5 | 651 นิ้ว --lb. | 660 ปอนด์ | 44 | 39:1 | - | 435 นิ้ว --lb. | ฿38,428 | |
2Z934 | 478 นิ้ว --lb. | 0.5 | 478 นิ้ว --lb. | 660 ปอนด์ | 60 | 29:1 | - | 318 นิ้ว --lb. | ฿31,865 | |
4Z614 | 998 นิ้ว --lb. | 0.5 | 998 นิ้ว --lb. | 885 ปอนด์ | 30 | 57.5:1 | - | 665 นิ้ว --lb. | ฿37,661 | |
4Z615 | 665 นิ้ว --lb. | 0.5 | 665 นิ้ว --lb. | 863 ปอนด์ | 45 | 38.5:1 | - | 443 นิ้ว --lb. | ฿45,304 | |
4Z616 | 544 นิ้ว --lb. | 0.75 | 816 นิ้ว --lb. | 712 ปอนด์ | 56 | 31:1 | 816 นิ้ว --lb. | 363 นิ้ว --lb. | ฿37,661 | |
4Z617 | 302 นิ้ว --lb. | 0.75 | 454 นิ้ว --lb. | 773 ปอนด์ | 100 | 17.5:1 | 454 นิ้ว --lb. | 201 นิ้ว --lb. | ฿48,062 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.