DAYTON 2ZWP9 ปั๊มหอยโข่ง 2 Hp 1 Ph 115/230v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 16.6/8.3 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 70 @ 52 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 50-95 @ 65-30 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | ด้านข้างและด้านล่าง |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 122 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 115 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 109 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 103 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 98 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 84 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 68 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 10 |
ความสูง | 7" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 2 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
ประเภทใบพัด | กึ่งเปิดไม่อุดตัน |
ทางเข้า | 1-1 / 2 " |
แรงดันขาเข้า | 200 PSI |
ความยาว | 14 13 / 16 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 200 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 25 / 64 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 100 SSU |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 122 @ 10 ฟุต |
สูงสุด ศีรษะ | 72 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 31.2 PSI |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.0 |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 10 @ 70 ฟุต |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1-1 / 4 " |
ระยะ | 1 |
การหมุนพอร์ต | ตำแหน่ง 4 |
วัสดุสกรู | เหล็กชุบสังกะสี |
ใบสมัครประทับตรา | อายุการใช้งานยาวนานเมื่อไม่ใช้สารกัดกร่อนแบบแห้งหรือปั๊ม |
วัสดุซีล | Buna-N, คาร์บอน, เซรามิก, SS |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.2 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดเพลา | 5/8 นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยง |
UPC | 190735241837 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อ |
วัสดุเปียก | เหล็กหล่อ, Buna-N, คาร์บอน, เซรามิค, SS |
ความกว้าง | 7.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.