DAYTON 2ZWT2 ปั๊มหอยโข่ง 1 1/2 Hp 1 Ph 115/230v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 17/6.4 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 72 @ 44 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 55-99 @ 55-25 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | ด้านข้างและด้านล่าง |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 115 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 109 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 104 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 99 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 94 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 81 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 64 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 40 |
ความสูง | 6" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ทองสัมฤทธิ์ทองเหลือง |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | ทองสัมฤทธิ์ทองเหลือง |
ประเภทใบพัด | กึ่งเปิดไม่อุดตัน |
ทางเข้า | 1-1 / 2 " |
แรงดันขาเข้า | 203 PSI |
ความยาว | 15 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 200 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 2 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 100 SSU |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 115 @ 10 ฟุต |
สูงสุด ศีรษะ | 67 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 29 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.0 |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 40 @ 60 ฟุต |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1-1 / 4 " |
ระยะ | 1 |
การหมุนพอร์ต | ตำแหน่ง 4 |
วัสดุสกรู | เหล็กชุบสังกะสี |
ใบสมัครประทับตรา | อายุการใช้งานยาวนานเมื่อไม่ใช้สารกัดกร่อนแบบแห้งหรือปั๊ม |
วัสดุซีล | Buna-N, คาร์บอน, เซรามิก, SS |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.3 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดเพลา | 5/8 นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยง |
UPC | 190735241943 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัสดุรูปก้นหอย | ทองสัมฤทธิ์ทองเหลือง |
วัสดุเปียก | บรอนซ์ทองเหลือง Buna-N คาร์บอนเซรามิก SS |
ความกว้าง | 7.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.45 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.