DAYTON 2ZWX1 ปั๊มแรงเหวี่ยง 3 Hp 1 Ph 230v
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | - / 12.5 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 119 @ 57 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 60-144 @ 75-35 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | ด้านข้างและด้านล่าง |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 170 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 166 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 162 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 154 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 146 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 130 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 110 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 82 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 35 |
ความสูง | 7" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
HP | 3 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทใบพัด | กึ่งเปิดไม่อุดตัน |
ทางเข้า | 2" |
แรงดันขาเข้า | 220 PSI |
ความยาว | 14 13 / 16 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 200 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 2 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 100 SSU |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 170 @ 10 ฟุต |
สูงสุด ศีรษะ | 74 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 32 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.0 |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 35 @ 70 ฟุต |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1-1 / 2 " |
ระยะ | 1 |
การหมุนพอร์ต | ตำแหน่ง 4 |
วัสดุสกรู | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ใบสมัครประทับตรา | อายุการใช้งานยาวนานเมื่อไม่ใช้สารกัดกร่อนแบบแห้งหรือปั๊ม |
วัสดุซีล | Viton, คาร์บอน, เซรามิค, SS |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปัจจัยการบริการ | 1 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดเพลา | 5/8 นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยง |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุเปียก | SS, Viton, คาร์บอน, เซรามิค |
ความกว้าง | 7.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.45 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.